メイン画像

CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R トラスコ品番658-4585 注文コード18115539 品番C2R-CC5-RH25CB
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は勝手・高さ・トラスコ品番など119種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番658-4585 全長(mm)75 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)35 最大切込み(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする