メイン画像

CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18115986 品番 C2R-QS25-LK25CB
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
トラスコ品番658-4617 全長(mm)129.108 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)25.5 シャンク高さ(mm)25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 最大切込み(mm)25

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする