メイン画像

CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18116020 品番 C2R-QSA12-RH25CD
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
トラスコ品番658-4785 全長(mm)114.508 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)19.5504 シャンク高さ(mm)19.05 シャンク幅B(mm)19.05 シャンク高さH(mm)19.05 最大切込み(mm)25.4

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする