メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18116169
品番
C2R-QSA16-LK25CB
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
658-4790
全長(mm)
129.507
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
25.9004
シャンク高さ(mm)
25.4
シャンク幅B(mm)
25.4
シャンク高さH(mm)
25.4
最大切込み(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった