曜日別特売
CCMT09T304-MF 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S SANDVIK 18117255

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1205トラスコ品番656-9185注文コード18117255品番CCMT09T304-MF
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途仕上げトラスコ品番656-9185穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)9.2719有効長(mm)切刃:9.2719勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする