CNMG120412-SM 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18117481

メイン画像

旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1205切刃長さ(mm)8.5トラスコ品番656-7616注文コード18117481品番CNMG120412-SM
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途中加工トラスコ品番656-7616穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)8.5有効長(mm)切刃:8.5勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする