CNMG160616-SM 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18117526

メイン画像

旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1205トラスコ品番656-1249注文コード18117526品番CNMG160616-SM
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途中加工トラスコ品番656-1249穴径(Φmm)6.35被削材S切刃長さ(mm)10.6有効長(mm)切刃:10.6勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする