※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18117718
品番
C2A-RSA12-LGK08B-DC
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-2844
全長(mm)
127
角度(°)
90
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
29.0576
シャンク高さ(mm)
19.05
最大切込み(mm)
8.001
商品説明動画
参考になった