C2A-RSA16-LFK18B-040DB CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト SANDVIK 18117858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個勝手L注文コード18117858品番C2A-RSA16-LFK18B-040DB
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番656-4455全長(mm)152.4勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)26.3906シャンク高さ(mm)25.4最大切込み(mm)18.0086
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする