※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18117998 品番 C2A-RSA16-LGK08B-DC
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番656-2856 全長(mm)152.4 角度(°)90 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)35.4076 シャンク高さ(mm)25.4 最大切込み(mm)8.001

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする