※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18118330
品番
C2A-RSA16-RGK08B-DC
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-4495
全長(mm)
152.4
角度(°)
90
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
35.4076
シャンク高さ(mm)
25.4
最大切込み(mm)
8.001
商品説明動画
参考になった