代表画像

CoroCut(R) 2浅溝加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18119188 品番 C2A-RS25-RGK08B-DC
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番661-7150 全長(mm)150 高さ(mm)刃先:25 角度(°)90 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)35 シャンク高さ(mm)25 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 機能長さ(mm)150 最大切込み(mm)8 機能幅(mm)35 最大加工深さ(mm)8

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする