代表画像

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 高さ(mm)刃先:0.1 接続径(Φmm)32 注文コード18119355 品番C2A-SL32-LGH18A-064GB
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手・高さ・接続径など166種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番655-9749 高さ(mm)刃先:0.1 角度(°)90 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)41.1 シャンク高さ(mm)0.1 機能長さ(mm)18 最大切込み(mm)18 機能幅(mm)41.1 最大加工深さ(mm)18 接続径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする