※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121008
品番
C2R-CEA10-RD04GB
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-2306
全長(mm)
150
角度(°)
90
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
12.4993
最大切込み(mm)
4.50088