代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121227
品番
C2R-CE20-RG06GB
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-7637
全長(mm)
180
高さ(mm)
刃先:0
角度(°)
90
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
15.25
機能長さ(mm)
180
最大切込み(mm)
6
機能幅(mm)
15.25
最大加工深さ(mm)
6
接続径(Φmm)
20