代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2内径溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121297
品番
C2R-CE25-RH07GB
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-1259
全長(mm)
200
高さ(mm)
刃先:0
角度(°)
90
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
19.25
機能長さ(mm)
200
最大切込み(mm)
7
機能幅(mm)
19.25
最大加工深さ(mm)
7
接続径(Φmm)
25