代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18121848
品番
C2R-QS10-RD10DS
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
655-9728
全長(mm)
70
高さ(mm)
刃先:10.05
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10.05
シャンク幅B(mm)
10
シャンク高さH(mm)
10
機能長さ(mm)
70
最大切込み(mm)
10
機能幅(mm)
10
最大加工深さ(mm)
10