代表画像

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18121875 品番 C2R-QS16-LD08DS
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番656-9208 全長(mm)70 高さ(mm)刃先:16.05 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16.05 シャンク幅B(mm)16 シャンク高さH(mm)16 機能長さ(mm)70 最大切込み(mm)8 機能幅(mm)16 最大加工深さ(mm)8

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする