※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
注文コード
18121945
品番
C2R-RSA08-LD11DS
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-6083
全長(mm)
125.001
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
12.7
シャンク高さ(mm)
12.75
最大切込み(mm)
10.922