代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用カッティングヘッド
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123370
品番
C2R-SL32-LH23GB
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-7617
全長(mm)
18
高さ(mm)
刃先:0.1
角度(°)
90
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
46.1
シャンク高さ(mm)
0.1
機能長さ(mm)
18
最大切込み(mm)
23
機能幅(mm)
46.1
最大加工深さ(mm)
23
接続径(Φmm)
32