※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123659
品番
C2T-RSA12-LX45J020DB
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
661-7124
全長(mm)
152.4
角度(°)
45
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
25.7302
シャンク高さ(mm)
19.05
最大切込み(mm)
5.08