※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18123711 品番 C2T-RSA16-LX70J062DB
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番656-1256 全長(mm)190.5 角度(°)70 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)42.7482 シャンク高さ(mm)25.4 最大切込み(mm)15.748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする