※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123729
品番
C2T-RSA16-RX45J020DB
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-2888
全長(mm)
152.4
角度(°)
45
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
32.0802
シャンク高さ(mm)
25.4
最大切込み(mm)
5.08