※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18123765 品番 C2T-RSA20-RX45J020DB
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
トラスコ品番656-9178 全長(mm)152.4 角度(°)45 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)38.4302 シャンク高さ(mm)31.75 最大切込み(mm)5.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする