代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18123948
品番
C2T-RS32-LX70J16DB
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-1253
全長(mm)
190
高さ(mm)
刃先:32
角度(°)
70
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
49.6
シャンク高さ(mm)
32
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
機能長さ(mm)
190
最大切込み(mm)
16
機能幅(mm)
49.6
最大加工深さ(mm)
16