代表画像

CoroCut(R) 2倣い加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18123975 品番 C2T-RS32-RX70J16DB
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
トラスコ品番655-9712 全長(mm)190 高さ(mm)刃先:32 角度(°)70 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)49.6 シャンク高さ(mm)32 シャンク幅B(mm)32 シャンク高さH(mm)32 機能長さ(mm)190 最大切込み(mm)16 機能幅(mm)49.6 最大加工深さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする