※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18124788
品番
C5-PDJNL-35060-11C1
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
適合
DNMG 110408
トラスコ品番
656-1297
適合チップ
ひし形頂角55°
勝手
L
クランプ
ピン/クランプ
シャンク幅(mm)
35
切込み角度(°)
93
リード角(°)
工具:-3