※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18124885
品番
C5-SVHBL-35060-16C1
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
適合
VBMT 160408/VCMT 160408
トラスコ品番
656-7560
適合チップ
ひし形頂角35°
勝手
L
クランプ
スクリュー/クランプ
シャンク幅(mm)
35
切込み角度(°)
107.5
リード角(°)
工具:-17.5