※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18124971
品番
C5-TR-D13NCN-00060C1
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
適合
CoroTurn TR(TR-DC1308)
トラスコ品番
656-1300
適合チップ
ひし形頂角55°
勝手
N
クランプ
スクリュー/クランプ
シャンク幅(mm)
0.5
リード角(°)
工具:27.5