※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18125470
品番
C8-DVJNR-55080-16C1
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
適合
VNMG 160408
トラスコ品番
656-9146
適合チップ
ひし形頂角35°
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
55
切込み角度(°)
93
リード角(°)
工具:-3