※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18125488
品番
C8-PCLNL-55080-16C1
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
適合
CNMG 160612
トラスコ品番
656-6059
適合チップ
ひし形頂角80°
勝手
L
クランプ
ピン/クランプ
シャンク幅(mm)
55
切込み角度(°)
95
リード角(°)
工具:-5