※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18125646 品番 C8-TR-V13MBL-00160C1
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
適合CoroTurn TR(TR-VB1308) トラスコ品番656-6021 適合チップひし形頂角35° 勝手L クランプスクリュー/クランプ リード角(°)工具:-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする