曜日別特売
DCET11T301-UM 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK 18125698

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番656-9230注文コード18125698品番DCET11T301-UM
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途中加工トラスコ品番656-9230穴径(Φmm)4.4被削材MS切刃長さ(mm)11.5279有効長(mm)切刃:11.5279勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.96875材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする