DNMG150608-MF 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18126215

メイン画像

旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)6.35材種1205切刃長さ(mm)14.7038注文コード18126215品番DNMG150608-MF
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途仕上げトラスコ品番656-1323穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)14.7038有効長(mm)切刃:14.7038勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする