代表画像
SANDVIK
SANDVIKの フライスカッター
SANDVIKの ボアタイプ
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
657-5518
注文コード
18127335
品番
MS60-AR102R38-16H
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-5518
切込深さ(mm)
(最大)8
切込み角度(°)
90
最高使用回転速度(min
-1
)
7600
切削径(Φmm)
101.6
工具径(mm)
101.6
接続径(Φmm)
38.1