※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18127545
品番
QD-LFE20C1616D-Y1
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-2356
全長(mm)
110
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
15.9
シャンク高さ(mm)
16
最大切込み(mm)
20