※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) QD Y軸旋削用シャンク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18127570
品番
QD-LFF0800C12D-Y1
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
657-5527
全長(mm)
127
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
18.95
シャンク高さ(mm)
19.05
最大切込み(mm)
20