SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R)QD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18127719
品番
QD-NH-0400-0003-CH
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
荒
トラスコ品番
657-2339
被削材
MP
勝手
N
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4
刃幅公差(mm)
上限:0.05、下限:-0.05
切刃数
1