※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ用ブレード
CoroCut(R) QD Y軸突切り加工用ブレード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大切込み(mm)
45
トラスコ品番
657-3913
注文コード
18127859
品番
QD-NR1F45C25AY1
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
最大切込み・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-3913
全長(mm)
145
勝手
N
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
2.25
シャンク高さ(mm)
25
最大切込み(mm)
45