※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18127965
品番
QS-PSSNL124C1
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
適合
SNMG 120408
トラスコ品番
657-2317
適合チップ
正方形
勝手
L
クランプ
ピン/クランプ
シャンク幅(mm)
19.05
シャンク高さ(mm)
19.05
切込み角度(°)
45
リード角(°)
工具:45