※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P QS(TM)シャンク旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18127990 品番 QS-PSSNL2020-12C1
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合SNMG 120408 トラスコ品番657-3970 適合チップ正方形 勝手L クランプピン/クランプ シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 切込み角度(°)45 リード角(°)工具:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする