※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18128051 品番 QS-SSDCR202009C1
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合SCMT 09T308 トラスコ品番657-5483 適合チップ正方形 勝手R クランプスクリュー/クランプ シャンク幅(mm)20 シャンク高さ(mm)20 切込み角度(°)45 リード角(°)工具:45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする