曜日別特売
RCMT1606MP-M3 旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK 18128288

メイン画像

旋削ポジ RC□□型-16(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)トラスコ品番657-3931注文コード18128288品番RCMT1606MP-M3
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途中加工トラスコ品番657-3931被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)8厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)16内接円IC(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする