メイン画像
SANDVIK
旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8.5
材種
1205
注文コード
18128480
品番
SNMG120412-SM
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
657-2414
穴径(Φmm)
5.156
被削材
S
切刃長さ(mm)
8.5
有効長(mm)
切刃:8.5
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
1.1906
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
12.7
内接円IC(mm)
12.7