SNMG120416-QM 旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18128489

メイン画像

旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)11.1材種1205トラスコ品番657-2406注文コード18128489品番SNMG120416-QM
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途中加工トラスコ品番657-2406穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)11.1有効長(mm)切刃:11.1勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする