SNMG190616-SM 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18128586

メイン画像

旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)12.7材種1205トラスコ品番657-2349注文コード18128586品番SNMG190616-SM
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途中加工トラスコ品番657-2349穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)12.7有効長(mm)切刃:12.7勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする