メイン画像
SANDVIK
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
材種
1205
注文コード
18129119
品番
VBMT160404-MM
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中加工
トラスコ品番
657-2328
穴径(Φmm)
4.4
被削材
S
切刃長さ(mm)
16.2063
有効長(mm)
切刃:16.2063
勝手
N
加工
Medium
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
0.3969
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
5
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525