VBMT160408-MM 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) SANDVIK 18129137

メイン画像

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938材種1205注文コード18129137品番VBMT160408-MM
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途中加工トラスコ品番657-3898穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)15.8063有効長(mm)切刃:15.8063勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする