曜日別特売
VNGG160404-SGF 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18129259

メイン画像

旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1205切刃長さ(mm)2.4トラスコ品番657-3903注文コード18129259品番VNGG160404-SGF
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途仕上げトラスコ品番657-3903穴径(Φmm)3.81被削材S切刃長さ(mm)2.4有効長(mm)切刃:2.4勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする