メイン画像
SANDVIK
旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
1205
切刃長さ(mm)
2.4
トラスコ品番
657-5509
注文コード
18129268
品番
VNGG160408-SGF
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
657-5509
穴径(Φmm)
3.81
被削材
S
切刃長さ(mm)
2.4
有効長(mm)
切刃:2.4
勝手
N
加工
Finishing
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
MS
コーナー半径Re(mm)
0.7938
厚さS(mm)
4.7625
材種
1205
逃げ角(°)
0
内接円径(mm)
9.525
内接円IC(mm)
9.525